曜日別特売
M12(L=22 ステンアイBT(シズカ 大阪魂 14459841

 

M12(L=22 ステンアイBT(シズカ 大阪魂 14459841
M12(L=22 ステンアイBT(シズカ 大阪魂 14459841
M12(L=22 ステンアイBT(シズカ 大阪魂 14459841

ステンアイBT(シズカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM12
内容量1個注文コード14459841品番M12(L=22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,721
販売価格(税別)
2,474
寸法H(mm)51寸法a(mm)50寸法t(mm)9寸法D(mm)25寸法e(mm)5寸法l(mm)22寸法b(mm)30寸法h(mm)26寸法c(mm)10寸法g(mm)9.4寸法k(mm)2寸法r1(mm)1.4寸法da(mm)14.2寸法r2(mm)6使用荷重(kN)垂直づり:2.16/45度づり(2個につき):2.16ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする