大阪魂
ステンアイBT(シズカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼びd
M16
M10
M12
M16
M24
M6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14459850
品番
M16(L=27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,136
販売価格(税別)
¥
3,760
バスケットに入れる
寸法H(mm)
60
寸法a(mm)
60
寸法t(mm)
11
寸法D(mm)
30
寸法e(mm)
5
寸法l(mm)
27
寸法b(mm)
35
寸法h(mm)
30
寸法c(mm)
12.5
寸法g(mm)
13
寸法k(mm)
2
寸法r1(mm)
1.6
寸法da(mm)
18.2
寸法r2(mm)
6
使用荷重(kN)
垂直づり:4.41/45度づり(2個につき):4.41
ねじの呼びd
M16