曜日別特売
M10(L=18 3カ-W アイBT(ナニワ 大阪魂 14460516

 

M10(L=18 3カ-W アイBT(ナニワ 大阪魂 14460516
M10(L=18 3カ-W アイBT(ナニワ 大阪魂 14460516
M10(L=18 3カ-W アイBT(ナニワ 大阪魂 14460516

3カ-W アイBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM10
内容量1個注文コード14460516品番M10(L=18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)18寸法H(mm)41.5寸法a(mm)41寸法t(mm)7寸法D(mm)20寸法e(mm)4寸法b(mm)25寸法h(mm)21寸法c(mm)8寸法g(mm)7.7寸法k(mm)1.5寸法r1(mm)1.2寸法da(mm)11.2ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする