大阪魂
3カ-W ツールノブ(T-1(シロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
長さ(mm)
15
注文コード
14460735
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ
樹脂部:ABS
ねじ部:SWCH
色:白
長さ(mm)
15
色
白
サイズ
M4
タイプ
T-1
外径(Φmm)
11