大阪魂
ドブ ネカクBT(A-1 K=7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
100
100
110
120
85
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14461715
品番
12X100(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥741
販売価格(税別)
¥
674
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
形
A形1種
呼び
M12
表面処理
ドブ
寸法b(mm)
約30
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
26
寸法k1(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
半ねじ