曜日別特売
12X120(ハン ドブ ネカクBT(A-1 K=7 大阪魂 14461740

 

12X120(ハン ドブ ネカクBT(A-1 K=7 大阪魂 14461740
12X120(ハン ドブ ネカクBT(A-1 K=7 大阪魂 14461740
12X120(ハン ドブ ネカクBT(A-1 K=7 大阪魂 14461740

ドブ ネカクBT(A-1 K=7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)120
内容量1個注文コード14461740品番12X120(ハン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥854
販売価格(税別)
776
長さ(mm)120A形1種呼びM12表面処理ドブ寸法b(mm)約30寸法s(mm)12寸法k(mm)7寸法dk(mm)26寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)半ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする