M16(L=27 ユニクロ アイBT(ナニワ 大阪魂 14462020

 

M16(L=27 ユニクロ アイBT(ナニワ 大阪魂 14462020
M16(L=27 ユニクロ アイBT(ナニワ 大阪魂 14462020
M16(L=27 ユニクロ アイBT(ナニワ 大阪魂 14462020

ユニクロ アイBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM16
内容量1個注文コード14462020品番M16(L=27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,015
販売価格(税別)
923
寸法L(mm)27寸法H(mm)60寸法a(mm)60寸法t(mm)11寸法D(mm)30寸法e(mm)5寸法b(mm)35寸法h(mm)30寸法c(mm)12.5寸法g(mm)13寸法k(mm)2寸法r1(mm)1.6寸法da(mm)18.2ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする