3/8X120 ユニクロ タタキハゴイタ 大阪魂 14462047

 

3/8X120 ユニクロ タタキハゴイタ 大阪魂 14462047
3/8X120 ユニクロ タタキハゴイタ 大阪魂 14462047
3/8X120 ユニクロ タタキハゴイタ 大阪魂 14462047

ユニクロ タタキハゴイタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)120
内容量1袋(10個)注文コード14462047品番3/8X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)120寸法L(mm)120寸法A(mm)10寸法F(mm)5寸法D(mm)6寸法B(mm)15寸法C(mm)15寸法L2(mm)35寸法L3(mm)58寸法T1(mm)17寸法T2(mm)3寸法E(Φmm)8.2寸法p(Φmm)4.3ねじの呼びd3/8-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする