大阪魂
3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(14個)
1袋(13個)
長さ(mm)
16
12
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
14462230
品番
6X16(P1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
呼び径
M6
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ピッチP(mm)
1