10X45 アイボリースーパーボルト(Wセット 大阪魂 14463167

 

10X45 アイボリースーパーボルト(Wセット 大阪魂 14463167
10X45 アイボリースーパーボルト(Wセット 大阪魂 14463167
10X45 アイボリースーパーボルト(Wセット 大阪魂 14463167

アイボリースーパーボルト(Wセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)45
内容量1個注文コード14463167品番10X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45寸法H(mm)11寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法B(mm)17寸法P(mm)1.5ねじの呼びM10ワッシャー厚さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする