曜日別特売
10X20 3カ-W 7)フランジBT(Sナシ 大阪魂 14463657

 

10X20 3カ-W 7)フランジBT(Sナシ 大阪魂 14463657
10X20 3カ-W 7)フランジBT(Sナシ 大阪魂 14463657
10X20 3カ-W 7)フランジBT(Sナシ 大阪魂 14463657

3カ-W 7)フランジBT(Sナシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)20
内容量1袋(9個)注文コード14463657品番10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法s(mm)14寸法dk(mm)19ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする