大阪魂
クロメート アイBT(アシナガ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼びd
M12
M12
M6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14464348
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,348
販売価格(税別)
¥
1,225
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法H(mm)
51
寸法a(mm)
50
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
25
寸法b(mm)
30
寸法h(mm)
26
寸法c(mm)
10
ねじの呼びd
M12