大阪魂
ステンアイBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14464488
品番
1/4(L=14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,128
販売価格(税別)
¥
1,025
バスケットに入れる
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
27.2
寸法a(mm)
24.5
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
13
寸法b(mm)
14.5
寸法h(mm)
15
寸法c(mm)
5
ねじの呼びd
1/4