曜日別特売
6X15 ジオメット 7)フランジBT(Sツキ 大阪魂 14466019

 

6X15 ジオメット 7)フランジBT(Sツキ 大阪魂 14466019
6X15 ジオメット 7)フランジBT(Sツキ 大阪魂 14466019
6X15 ジオメット 7)フランジBT(Sツキ 大阪魂 14466019

ジオメット 7)フランジBT(Sツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)注文コード14466019品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15寸法e(mm)11.05寸法s(mm)10寸法c(mm)0.8寸法k(mm)6寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6寸法k1(mm)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする