スリーナイン島野
YDカムロック Cr 同鍵S1001 右
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14468855
品番
77028
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
安全性の高いディンプルキー採用
付属品
キーx2本 ナットx1個
材質
真鍮
仕上
クローム
キー
開錠時:抜けない
回転角度(°)
90右回転
取付扉厚(mm)
最大10
注意
※カムは「硝子ロックカム」(別売り)をお求め下さい。