スリーナイン島野
ハマガード 8x500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1シート(12本)
注文コード
14468941
品番
04704
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ガラス・鏡の小口にピッタリと貼れる、はまぐり(小口の欠け)防止部材
用途
大型ミラーの連装貼りでクリアランス確保など
付属品
脱脂用アルコールシートx6枚
材質
オレフィン系エラストマー
幅(mm)
8
厚さ(mm)
0.8
色
透明
タイプ
両面テープ付き
適合ガラス厚(mm)
12
注意
※強力な接着のため、剥がす場合は端をカッターなどで持ち上げて剥がして下さい