PS9061-7 ポリスチレン板 光 14470648

メイン画像

ポリスチレン板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)1
乳白半透明
内容量1枚注文コード14470648品番PS9061-7
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。

用途
標示板・ディスプレイに。
機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。
トラスコ品番820-2066材質ポリスチレン(PS)長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1乳白半透明熱変形温度(℃)73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする