理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:8.0kg
重量[キログラム]:4.8kg
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
形状:専用
商品区分:マフラー
STD 最大出力:58.2kW/8400rpm
最大出力:61.9kW/9000rpm
STD 最大トルク:74.8Nm/6900rpm
最大トルク:78.4Nm/6900rpm