曜日別特売
S-K10E9-ZC エボリューションライン カーボン S-K10E9-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14473895

エボリューションライン カーボン S-K10E9-ZC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14473895品番S-K10E9-ZC
参考基準価格(税別)¥440,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10E9-ZC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:パワーコマンダーの推奨マップをご利用下さい。排気バルブのワイヤーを取外す必要があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン/チタン
STD重量[キログラム]:9.3
重量[キログラム]:3.9
STD音量:96 dB / 6500 rpm
音量:102 dB / 6500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBK10E2)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:136.21kW/13150rpm
最大出力:143.49kW/13200rpm
STD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm
最大トルク:113.4Nm/11250rpm
オプション:品番:P-MBK10E2

付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)材質サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.9、STD:9.3カーボン/チタンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量102 dB / 6500 rpm加工音量(dB)STD:96/6500rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする