メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A10E8-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:タンデムステップは取り外す必要があります。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 17-21
アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 17-21
アプリリア[APRILIA] RSV4R 15-21
アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 16-21
アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 RR [トゥオーノ] 17
アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 FACTORY [ファクトリー] 17-21
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン/チタン
STD重量[キログラム]:7.9
重量[キログラム]:4.7
STD音量:100 dB / 6500 rpm
音量:102 dB / 6500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンサイレンサーブラケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。取り付けにあたりタンデムステップを取り外す必要があります。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:140.84kW/13400rpm
最大出力:145.77kW/13500rpm
STD 最大トルク:110.3Nm/11250rpm
最大トルク:113.2Nm/11130rpm