曜日別特売
S-Y6SO10-AHBT スリップオンライン チタン S-Y6SO10-AHBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474087

スリップオンライン チタン S-Y6SO10-AHBT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14474087品番S-Y6SO10-AHBT
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y6SO10-AHBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/チタン
STD重量[キログラム]:2.1
重量[キログラム]:0.9
STD音量:95 dB / 7250 rpm
音量:102 dB / 7250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV158)。オプショナルヘッダーの設定もございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:83.47kW/14600rpm
最大出力:84.21kW/14600rpm
STD 最大トルク:61.9Nm/11000rpm
最大トルク:62.3Nm/11050rpm
オプション:品番:E-Y6R5,V-TUV158

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)0.9、STD:2.1チタン/チタン備考バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV158)。オプショナルヘッダーの設定もございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。タイプスリップオン音量102 dB / 7250 rpm加工音量(dB)STD:95/7250rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする