S-H3SO3-RC スリップオンライン カーボン S-H3SO3-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474130

スリップオンライン カーボン S-H3SO3-RC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14474130品番S-H3SO3-RC
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H3SO3-RC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付 2014-モデルのみ適合。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 14-16
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.9
重量[キログラム]:2.0
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:19.78kW/8400rpm
最大出力:19.78kW/8600rpm
STD 最大トルク:24.8Nm/7400rpm
最大トルク:24.9Nm/6800rpm

付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:5.9カーボン区分マフラータイプスリップオン加工最大出力(kW)STD :19.78/8400rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする