S-Y8SO1-HRC スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y8SO1-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474261

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y8SO1-HRC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14474261品番S-Y8SO1-HRC
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y8SO1-HRC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1 バッフル付
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ8 FAZER [フェザー] 10-15
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.2
重量[キログラム]:2.0
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-Y8R2)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:73.18kW/10000rpm
最大出力:75.98kW/10000rpm
STD 最大トルク:77.2Nm/8250rpm
最大トルク:79.5Nm/8250rpm

付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:5.2カーボン備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-Y8R2)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする