商品レビューを投稿する内容量1個注文コード14474297品番SM-K10SO2T
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:SM-K10SO2T
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。
販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-22
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.4
重量[キログラム]:1.0
STD音量:94 dB / 5000 rpm
音量:101 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット、バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:メガフォン
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:94.87kW/10150rpm
最大出力:96.49kW/10400rpm
STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm
最大トルク:106Nm/7650rpm
オプション:品番:E-K10R4