メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S6SO3-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1 バッフル付 サイレンサーブラケット付属
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 06-07
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 06-07
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:6.3
重量[キログラム]:2.3
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:サイレンサーブラケット、バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:EC(ユーロ)規制対応は2006年モデルのみ。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:100.17kW/13200rpm
最大出力:103.04kW/13300rpm