S-S6SO8-HZC スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO8-HZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474385

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO8-HZC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14474385品番S-S6SO8-HZC
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S6SO8-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1 バッフル付
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-16
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:2.5
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:E-S6R6

付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.5、STD:2.5カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする