S-T800SO1-HZAAT スリップオンライン チタン EC/ECE S-T800SO1-HZAAT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474568

スリップオンライン チタン EC/ECE S-T800SO1-HZAAT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14474568品番S-T800SO1-HZAAT
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T800SO1-HZAAT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:コニカルサイレンサー
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER800XC [タイガー] 11-15
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCx [タイガー] 11-15
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XR [タイガー] 11-15
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRx [タイガー] 11-15
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRT [タイガー] 11-15
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:3.8
重量[キログラム]:2.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/リンクパイプ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド、バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:62.44kW/9650rpm
最大出力:65.97kW/9700rpm
STD 最大トルク:70.6Nm/7950rpm
最大トルク:73.2Nm/7900rpm

付属品カーボンヒートシールド、バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/リンクパイプ:ステンレス形状専用質量(kg)2.9、STD:3.8チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする