S-Y10SO10-HZC スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y10SO10-HZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474769

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y10SO10-HZC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14474769品番S-Y10SO10-HZC
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10SO10-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1 バッフル付
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 09-14
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.8
重量[キログラム]:3.3
STD音量:98 dB / 6200 rpm
音量:98 dB / 6200 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド、バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(チタン製品番:L-Y10SO9L)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:118.85kW/12430rpm
最大出力:120.54kW/12410rpm
STD 最大トルク:107.4Nm/9140rpm
最大トルク:107.7Nm/9160rpm
オプション:品番:L-Y10SO9L

付属品カーボンヒートシールド、バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.3、STD:4.8カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE音量98 dB / 6200 rpm加工音量(dB)STD:98/6200rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする