3PNCT1C×100SQ 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14494640

3PNCT_製品画像

3PNCT1C×100SQ 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14494640
3PNCT1C×100SQ 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14494640
3PNCT1C×100SQ 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14494640

3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
芯数(C)1
サイズ100SQ
内容量1巻(10m)注文コード14494640品番3PNCT1C×100SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

1、耐油性
2、耐候性
3、耐水性
4、耐摩耗性
5、防爆性

用途
鉱山坑内移動用電気機器電源用
サイズ100SQ定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする