3PNCT_製品画像
冨士電線(四国)
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
芯数(C)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
サイズ
150SQ
14SQ
22SQ
38SQ
60SQ
100SQ
150SQ
2SQ
3.5SQ
5.5SQ
8SQ
全560種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
14494649
品番
3PNCT1C×150SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
1、耐油性
2、耐候性
3、耐水性
4、耐摩耗性
5、防爆性
用途
鉱山坑内移動用電気機器電源用
サイズ
150SQ
定格電圧(V)
600
芯数(C)
1
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表