3PNCT3C×3.5SQ 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14494728

3PNCT_製品画像

3PNCT3C×3.5SQ 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14494728
3PNCT3C×3.5SQ 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14494728
3PNCT3C×3.5SQ 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14494728

3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
芯数(C)3
サイズ3.5SQ
内容量1巻(10m)注文コード14494728品番3PNCT3C×3.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1、耐油性
2、耐候性
3、耐水性
4、耐摩耗性
5、防爆性

用途
鉱山坑内移動用電気機器電源用
サイズ3.5SQ定格電圧(V)600芯数(C)3定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする