曜日別特売
NB0-701835-IL バッテリートレイ ブラック NB0-701835-IL アイエルモータースポーツ 14512727

NB0-701835-IL バッテリートレイ ブラック NB0-701835-IL アイエルモータースポーツ 14512727
NB0-701835-IL バッテリートレイ ブラック NB0-701835-IL アイエルモータースポーツ 14512727

バッテリートレイ ブラック NB0-701835-IL

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14512727
品番
NB0-701835-IL
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NB0-701835-IL
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C
タイプ:バッテリートレイ
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.175
材質[素材]:耐酸性プラスチック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所:トランク周り
内容量[数量]:1個
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

適合
NB6C/NB8C
材質
耐酸性プラスチック
質量(kg)
0.175
色
ブラック
備考
・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
バッテリートレイ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
入数
1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする