曜日別特売
NAB-5146 プラグコード 8mm レッド NAB-5146 アイエルモータースポーツ 14513951

NAB-5146 プラグコード 8mm レッド NAB-5146 アイエルモータースポーツ 14513951
NAB-5146 プラグコード 8mm レッド NAB-5146 アイエルモータースポーツ 14513951
NAB-5146 プラグコード 8mm レッド NAB-5146 アイエルモータースポーツ 14513951
NAB-5146 プラグコード 8mm レッド NAB-5146 アイエルモータースポーツ 14513951

プラグコード 8mm レッド NAB-5146

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード14513951品番NAB-5146
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-5146
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:プラグコード 8mm
色[カラー]:レッド
重量[キログラム]:0.42
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

質量(kg)0.42レッド備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイププラグコード 8mm加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする