170-0048 バックプレート 170-0048 エスアンドエスサイクル 14519088

170-0048 バックプレート 170-0048 エスアンドエスサイクル 14519088
170-0048 バックプレート 170-0048 エスアンドエスサイクル 14519088
170-0048 バックプレート 170-0048 エスアンドエスサイクル 14519088

バックプレート 170-0048

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14519088
品番
170-0048
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0048
純正CVキャブレターまたはDelphi EFI搭載1991-2019年XLモデル用バックプレート
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装

材質
アルミ
色
ブラック
タイプ
ステルスエアクリーナー
表面処理
塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする