曜日別特売
170-0303B クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B エスアンドエスサイクル 14522177

170-0303B クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B エスアンドエスサイクル 14522177
170-0303B クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B エスアンドエスサイクル 14522177
170-0303B クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B エスアンドエスサイクル 14522177

クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
14522177
品番
170-0303B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0303B
2001-17年HD純正EFIビッグツイン(スロットルバイワイヤーおよびCVOを除く)モデルに適合します。
販売備考:CARB認証エアクリーナーです。BIG TWINケーブル2本引き車に適合
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 01-13
タイプ:クラシックティアドロップ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書
オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S
リペア:品番:106-4722
関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A

付属品
バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書
オプション
【品番】17-0045,106-4724,50-5009-S
材質
アルミ
色
クローム
タイプ
クラシックティアドロップ
表面処理
クロームメッキ
関連規格
【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
関連部品
【品番】106-4722

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする