商品レビューを投稿する内容量1個注文コード14522186品番170-0306E
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0306E
2007年以降HD XLスポーツスターモデル純正EFI仕様に適合します。
CARB認証エアクリーナーです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 07-22
タイプ:クラシックティアドロップ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書
オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S
リペア:品番:106-4722
関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A