550-0621 スリップオン スラスター ブラック/ブラック 550-0621 エスアンドエスサイクル 14524101

550-0621 スリップオン スラスター ブラック/ブラック 550-0621 エスアンドエスサイクル 14524101
550-0621 スリップオン スラスター ブラック/ブラック 550-0621 エスアンドエスサイクル 14524101
550-0621 スリップオン スラスター ブラック/ブラック 550-0621 エスアンドエスサイクル 14524101
550-0621 スリップオン スラスター ブラック/ブラック 550-0621 エスアンドエスサイクル 14524101
550-0621 スリップオン スラスター ブラック/ブラック 550-0621 エスアンドエスサイクル 14524101
550-0621 スリップオン スラスター ブラック/ブラック 550-0621 エスアンドエスサイクル 14524101
550-0621 スリップオン スラスター ブラック/ブラック 550-0621 エスアンドエスサイクル 14524101
550-0621 スリップオン スラスター ブラック/ブラック 550-0621 エスアンドエスサイクル 14524101

スリップオン スラスター ブラック/ブラック 550-0621

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14524101品番550-0621
参考基準価格(税別)¥127,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0621
7馬力UP。4.5インチ設計-ステンレス製バッフルとRace-TEXカートリッジ型の消音材を採用。ガーディアンブラック仕上げ。タキシードブラックの特徴あるアルミ削り出しスラスターエンドキャップ。バッフルは取り外し可能。米国製。
販売備考:ジェットブラック/ブラックコントラストエンドキャップ
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:Mk45
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール/アルミ
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア
口径:4.5インチ
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:ブラックスラスターエンドキャップ
リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,
関連商品:品番:550-0619, 550-0620,550-0624,550-0623,550-0625,550-1017,550-1016,

付属品取付ハードウェア仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●関連商品品番:550-0619, 550-0620,550-0624,550-0623,550-0625,550-1017,550-1016,材質スチール/アルミブラック備考ブラックスラスターエンドキャップタイプMk45表面処理塗装加工口径4.5インチmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする