曜日別特売
550-0624 スリップオン トレーサー クローム/クローム 550-0624 エスアンドエスサイクル 14524207

550-0624 スリップオン トレーサー クローム/クローム 550-0624 エスアンドエスサイクル 14524207
550-0624 スリップオン トレーサー クローム/クローム 550-0624 エスアンドエスサイクル 14524207
550-0624 スリップオン トレーサー クローム/クローム 550-0624 エスアンドエスサイクル 14524207
550-0624 スリップオン トレーサー クローム/クローム 550-0624 エスアンドエスサイクル 14524207
550-0624 スリップオン トレーサー クローム/クローム 550-0624 エスアンドエスサイクル 14524207
550-0624 スリップオン トレーサー クローム/クローム 550-0624 エスアンドエスサイクル 14524207
550-0624 スリップオン トレーサー クローム/クローム 550-0624 エスアンドエスサイクル 14524207
550-0624 スリップオン トレーサー クローム/クローム 550-0624 エスアンドエスサイクル 14524207

スリップオン トレーサー クローム/クローム 550-0624

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14524207品番550-0624
参考基準価格(税別)¥133,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0624
7馬力UP。4.5インチ設計-ステンレス製バッフルとRace-TEXカートリッジ型の消音材を採用。クローム仕上げ。クロームの特徴あるアルミ削り出しトレーサーエンドキャップ。バッフルは取り外し可能。米国製。
販売備考:クローム/ブラックコントラストエンドキャップ
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:Mk45
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール/アルミ
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
口径:4.5インチ
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:クロームトレーサーエンドキャップ
リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,
関連商品:品番:550-0619, 550-0620,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017,550-1016,

付属品取付ハードウェア仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●関連商品品番:550-0619, 550-0620,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017,550-1016,材質スチール/アルミクローム備考クロームトレーサーエンドキャップタイプMk45表面処理クロームメッキ加工口径4.5インチmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする