曜日別特売
550-1087 SIDEWINDER  2-1 スモーキークローム Lava Chrome 550-1087 エスアンドエスサイクル 14525379

550-1087 SIDEWINDER  2-1 スモーキークローム Lava Chrome 550-1087 エスアンドエスサイクル 14525379
550-1087 SIDEWINDER  2-1 スモーキークローム Lava Chrome 550-1087 エスアンドエスサイクル 14525379
550-1087 SIDEWINDER  2-1 スモーキークローム Lava Chrome 550-1087 エスアンドエスサイクル 14525379
550-1087 SIDEWINDER  2-1 スモーキークローム Lava Chrome 550-1087 エスアンドエスサイクル 14525379
550-1087 SIDEWINDER  2-1 スモーキークローム Lava Chrome 550-1087 エスアンドエスサイクル 14525379
550-1087 SIDEWINDER  2-1 スモーキークローム Lava Chrome 550-1087 エスアンドエスサイクル 14525379

SIDEWINDER 2-1 スモーキークローム Lava Chrome 550-1087

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14525379品番550-1087
参考基準価格(税別)¥266,200販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-1087
S&S独自のスモーキークロームであるLava Chromeを施したSidewinderフルエグゾーストシステムです。2-1システムのよりレーシーなルックスをパフォーマンスをもたらします。アルミ削り出しエンドキャップ、米国製。キャタライザー無し仕様となります。
販売備考:キャタライザー無しモデル
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:Sidewinder 2-1
色[カラー]:スモーキークローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:O2センサーアダプター
備考:アルミ削り出しエンドキャップ
使用上の注意:一般公道使用不可
関連商品:品番:550-0758D,550-1086

付属品O2センサーアダプター仕様関連商品品番:550-0758D,550-1086材質スチールスモーキークローム備考アルミ削り出しエンドキャップタイプSidewinder 2-1表面処理クロームメッキ
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする