曜日別特売
550-0791B SUPERSTREET2-1+CAT CHR 550-0791B エスアンドエスサイクル 14526000

550-0791B SUPERSTREET2-1+CAT CHR 550-0791B エスアンドエスサイクル 14526000
550-0791B SUPERSTREET2-1+CAT CHR 550-0791B エスアンドエスサイクル 14526000
550-0791B SUPERSTREET2-1+CAT CHR 550-0791B エスアンドエスサイクル 14526000
550-0791B SUPERSTREET2-1+CAT CHR 550-0791B エスアンドエスサイクル 14526000
550-0791B SUPERSTREET2-1+CAT CHR 550-0791B エスアンドエスサイクル 14526000

SUPERSTREET2-1+CAT CHR 550-0791B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14526000品番550-0791B
参考基準価格(税別)¥304,200販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0791B
クラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現フロアボードとフォワードコントロール適合S&Sブレーキペダルキット使用でミッドマウントに対応サドルバッグサポートにも対応ヘリテイジやスポーツグライドモデルの純正や同サイズのサドルバッグに対応フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを装備ステンレス製段付きヘッダー構造S&Sが設計した高性能触媒により、米国規制に適したパフォーマンスを実現CADによる精密な曲げ加工によりクラス最高の地上クリアランスを実現多面加工されたエンドキャップデザイン
販売備考:適合: FXLR/FLHC/FLSL/FXBB/FXST
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20
ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
タイプ:スーパーストリート
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)
備考:ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能
オプション:品番:560-0259A,
関連商品:品番:550-0788,550-0790,550-0789B,

付属品取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)仕様関連商品品番:550-0788,550-0790,550-0789B,オプション品番:560-0259A,材質スチールクローム備考ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能タイプスーパーストリート表面処理クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする