曜日別特売
550-0701C MK45 2-2 トレーサー CHR/ブラック 550-0701C エスアンドエスサイクル 14526201

550-0701C MK45 2-2 トレーサー CHR/ブラック 550-0701C エスアンドエスサイクル 14526201
550-0701C MK45 2-2 トレーサー CHR/ブラック 550-0701C エスアンドエスサイクル 14526201
550-0701C MK45 2-2 トレーサー CHR/ブラック 550-0701C エスアンドエスサイクル 14526201
550-0701C MK45 2-2 トレーサー CHR/ブラック 550-0701C エスアンドエスサイクル 14526201
550-0701C MK45 2-2 トレーサー CHR/ブラック 550-0701C エスアンドエスサイクル 14526201

MK45 2-2 トレーサー CHR/ブラック 550-0701C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14526201品番550-0701C
参考基準価格(税別)¥357,900販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0701C
米国50州規制対応。パワーとトルクを向上させ、乗りやすさを追求。全回転域で深みのある音。高品質クロームメッキのヒートシールドとマフラーボディを採用。特徴ある削り出し4.5インチタキシードブラックトレーサーエンドキャップ。ステンレス製ヘッダー。ハイフロー触媒により排気流量を増加させ、トルクを最適化。サイレンサーへ触媒を配置することにより、ライダーに影響する熱を低減。
販売備考:※550-0701Bより品番変更 HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合 **注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:EL DORADO
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター
備考:O2センサー位置は純正と同様
リペア:品番:550-0704,550-0705, 551-0121
関連商品:品番:550-0702C,550-0700C,

付属品ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター仕様●リペア品番:550-0704,550-0705, 551-0121●関連商品品番:550-0702C,550-0700C,材質スチールクローム備考O2センサー位置は純正と同様タイプEL DORADO表面処理クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする