メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:106-3227
S&Sスーパーストックハイパフォーマンスシリンダーヘッドは、純正排気量もしくはライトカスタムされた2006-16年110Ciまでのエンジン用に設計されています。79ccの燃焼室は、純正よりもさらに高い圧縮比となりますが、管理可能な圧縮比です。S&S電動または手動コンプレッションリリース用に機械加工されています。適度な大きさの1.940インチインテークバルブと1.575インチエキゾーストバルブは、小排気量エンジンのポートベロシティを維持し、優れた低中速域のレスポンスを実現します。S&Sハイパフォーマンスバルブスプリングは、最大0.65インチリフトまでのカムシャフトの取り付けが可能です。純正ロッカーボックス、エキゾースト、インテークマニホールドと互換性があります。
タイプ:スーパーストック
色[カラー]:シルバー
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書