YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED投光器
FLLE50DWE01BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
【器具】7.5
色
ブラック
注文コード
14536195
品番
FLLE50DWE01BK
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
色
ブラック
消費電力(W)
50
本体質量(g)
3.215
光束(Lm)
【器具】7.5
配光角度(°)
90(広角)
材質
アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×355×55
周波数
50/60Hz
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
防水性
あり(IP66相当)
演色指数(Ra)
70
エコロジー商品
省エネ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません