イースタン工業
ラルチェ 流し台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
シンク位置
左
左
右
色(扉)
パステルグリーン(コート紙)
ホワイト(低圧メラミン)
パステルグリーン(コート紙)
ナチュラルウッド(コート紙)
ダークウッド(コート紙)
間口W×奥行D×高さH(mm)
1350×600×850+40
1800×600×850+40
1650×600×850+40
1500×600×850+40
1350×600×850+40
1200×600×850+40
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14537480
品番
LAⅢ-135-C2DLG
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
用途
縦型グリルレスタイプの2口加熱機器が取り付けられます。
※加熱機器メーカーにより開口が異なります。事前の確認をお願いします。
付属品
4本差し包丁差し
穴径(Φmm)
【水栓】38
間口W×奥行D×高さH(mm)
1350×600×850+40
本体
白化粧
材質(天板)
ステンレス
材質(底部)
アルミ貼り
色(扉)
パステルグリーン(コート紙)
シンク位置
左
排水金具
Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません