イースタン工業
コンフィ コンロ台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
色(扉)
パステルグリーン(コート紙)
注文コード
14539467
品番
CMⅡ-60GCG
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
3口グリル付きガスコンロを設置できるコンロ台です。
機種により不可な場合がござます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×550×800
本体
白化粧
材質(天板)
ステンレス
材質(底部)
アルミ貼り
色(扉)
パステルグリーン(コート紙)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません