曜日別特売
- 丸型ランチボックス2段 すみっコスタンダード スケーター 14549370

丸型ランチボックス2段 すみっコスタンダード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード14549370品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

丸型おにぎりとおかずが入るかわいいランチボックス
お弁当箱に入るご飯の量は、上段はお茶碗(約200ml)約1.2杯分、下段はお茶碗(約200ml)約1.4杯分
入れ子式でコンパクトに収納
フタ・中ブタ・フォークを外せば電子レンジ加熱可能

材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン 中ブタ:ポリエチレンすみっコぐらし容量(mL)上段=230 、下段=270段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×10.6×9
注意
※火のそばに置かないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする