不二ラテックス
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
16
16
25
30
12
最大吸収エネルギー(J)
13.7
13.7
39.2
62.7
4.9
キャップ
キャップ無し
キャップ付き
キャップ無し
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553537
品番
FW-1616M-S
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
ストローク(mm)
16
区分
中速用
質量(g)
130
最大吸収エネルギー(J)
13.7
キャップ
キャップ無し
等価質量(kg)
最大30
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~2
最大抗力値(N)
2646
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大235
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
17.6以下