FES-2030 ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ 不二ラテックス 14556075

FES-2030 ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ 不二ラテックス 14556075
FES-2030 ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ 不二ラテックス 14556075

ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
最大吸収エネルギー(J)450
内容量1個注文コード14556075品番FES-2030
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパーです。・金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収します。・一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されています。・また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えません。

A109B84H26質量(g)300F30D20C5EM20×2.5G27J27.8最大吸収エネルギー(J)450K28.8最大ストローク(mm)30最大抗力値(N)27000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする