FNJ-1008L-C ショックアブソーバ FNJ-1008シリーズ 不二ラテックス 14556791

ショックアブソーバ FNJ-1008シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
ナット
1個
質量(g)
15.6
注文コード
14556791
品番
FNJ-1008L-C
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。

質量(g)
15.6
ナット
1個
ストローク(mm)
8
使用温度範囲(℃)
-5~70
ねじ寸法
M1.0×1.0
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
3.3(0.34)
等価質量(kg)
最大20(20kgf)
使用油
食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)
0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
5.5(0.56)
オリフィス方式
テーパーオリフィス
抵抗力(N)
最大1.540(157kgf)
許容偏角度(deg)
±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする