曜日別特売
FK-0404L-S ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックス 14557055

ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・最大吸収エネルギー・等価質量など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
4
最大吸収エネルギー(J)
0.1
等価質量(kg)
最大1
注文コード
14557055
品番
FK-0404L-S
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。

ストローク(mm)
4
区分
低速用
質量(g)
2.4
最大吸収エネルギー(J)
0.1
キャップ
キャップ無し
等価質量(kg)
最大1
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~1
最大抗力値(N)
214
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大4.5
最大使用サイクル(cycle/min)
45
ピストンロッド復帰力(N)
2.5以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする